Riferimenti
Net Seals:01.TTI00.151800
Rubix:999220805114783


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTI 015-25/1 D.015X025X8/9 01.TTI00.151800
TENUTA STELO S.E. Modello:TTI Diametro Interno:15.00 mm Diametro Esterno:25.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tti |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore