GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 299236(1+3+1) 60 MM X 76 MM X 29 MM RCH100600-N0O0C
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RCH100600-N0O0C
Rubix:999190900047422

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 76 mm |
| Altezza | 29 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 299236(1+3+1) 60 MM X 76 MM X 29 MM RCH100600-N0O0C
TENUTA STELO S.E. Modello:CH Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:76.00 mm Altezza Sede:29.00 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 76 mm |
| Altezza | 29 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | ch |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore