Riferimenti
Artic Seals:RSA03600460100C0
Rubix:999190900039914
Produttore:2ERSA289


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 46 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA289-GUARNIZIONE RSA 0360 0460 100 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:36.00 mm Diametro Esterno:46.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 46 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore