Riferimenti
Trelleborg:RT0300700-T46N
Rubix:999190900048789



Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN. STELO DE RT0300700-T46N RT0300700-T46N
Tenuta stelo
Punti di forza
•Ottime prestazioni di tenuta statica
Bassa frizione, assenza di effetto stick-slip
Design della scanalatura semplice
Adattabile alle condizioni di esercizio grazie a un'ampia gamma di materiali
Adatto per fluidi idraulici ecocompatibili
Bassa frizione, assenza di effetto stick-slip
Design della scanalatura semplice
Adattabile alle condizioni di esercizio grazie a un'ampia gamma di materiali
Adatto per fluidi idraulici ecocompatibili
Applicazioni
macchine per stampaggio a iniezione;macchine utensili;presse;macchine di movimentazione;apparecchiature servo;agricoltura;valvole
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | turcon t46 - nbr |
| Esecuzione | grd |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione