GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 452393/NEI 100 MM X 115 MM X 12,5 MM RUM2E1000-N8CO
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RUM2E1000-N8CO
Rubix:999190900047665

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 452393/NEI 100 MM X 115 MM X 12,5 MM RUM2E1000-N8CO
TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:115.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B452393/NEI
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore