25B621P0-GUARN.PU LABBRO-180X170X8 H.SEDE CSC 180170
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC180170
Rubix:999190900035731
Produttore:25B621P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B621P0-GUARN.PU LABBRO-180X170X8 H.SEDE CSC 180170
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:170.00 mm Diametro Esterno:180.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore