Riferimenti
Net Seals:01.PSE00.776000
Rubix:999220805102309


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 230 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 255 mm |
| Altezza | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PSE 1003905/1 D.230X255X035 01.PSE00.776000
TENUTA STELO S.E. Modello:PSE Diametro Interno:230.00 mm Diametro Esterno:255.00 mm Altezza Sede:35.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 230 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 255 mm |
| Altezza | 35 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | pse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione