Riferimenti
Net Seals:TSE236177
Rubix:999220805113946


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 10,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 236177 D.045X060X9,6/10,50 01.TSE00.207100
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:10.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 10,5 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione