25A426P5-GUARN.PU LABBRO-75X60X8 H.SEDE M75 7560

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):M707560
Rubix:999190900034582
Produttore:25A426P5
25A426P5-GUARN.PU LABBRO-75X60X8 H.SEDE M75 7560

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno75 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A426P5-GUARN.PU LABBRO-75X60X8 H.SEDE M75 7560


TENUTA STELO S.E. Modello:M75 Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno75 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem75
69,66 IVA esclusa
/ 20 Unità
84,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione