25A974P5-GUARN.PU LABBRO-480X450X24 H.SEDE MAD 480450
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 480450
Rubix:999190900035120

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 450 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 480 mm |
| Altezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 25A974P5-GUARN.PU LABBRO-480X450X24 H.SEDE MAD 480450
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 450 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 480 mm |
| Altezza | 24 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 163,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 199,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione