GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 160 MM X 175,1 MM X 6,3 MM RSK301600-T46N
Tenuta per asta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RSK301600-T46N
Rubix:999190800004871



Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 175,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 160 MM X 175,1 MM X 6,3 MM RSK301600-T46N
Tenuta per asta
Punti di forza
•Alto effetto di tenuta statico e dinamico
Alta resistenza all'estrusione, consentendo ampie tolleranze degli alloggiamenti
Basso attrito, alta efficienza
Funzionamento senza stick-slip
Installazione semplice senza deformazione del bordo della tenuta
Alta resistenza all'estrusione, consentendo ampie tolleranze degli alloggiamenti
Basso attrito, alta efficienza
Funzionamento senza stick-slip
Installazione semplice senza deformazione del bordo della tenuta
Applicazioni
Idraulica mobile;macchine da costruzione;industria mineraria;cilindri standard;macchine utensili;macchine per stampaggio a iniezione;presse;cilindri di serraggio;turbine eoliche;industria automobilistica;ammortizzatori;martelli idraulici;servoidraulica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 175,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | turcon t46 - nbr |
| Esecuzione | rsk |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione