25A983P5-GUARN.PU LABBRO-510X480X24 H.SEDE MAD 510480
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 510480
Rubix:999190900035129


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 480 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 510 mm |
| Altezza | 24 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A983P5-GUARN.PU LABBRO-510X480X24 H.SEDE MAD 510480
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:480.00 mm Diametro Esterno:510.00 mm Altezza Sede:24.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 480 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 510 mm |
| Altezza | 24 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 181,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 221,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore