11C077Y0-GUARNIZIONE (10X11,5) UM 11595

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:UM11595
Rubix:999190900047001
Produttore:11C077YO
11C077Y0-GUARNIZIONE (10X11,5) UM 11595

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno115 mm
Altezza11,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11C077Y0-GUARNIZIONE (10X11,5) UM 11595


TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:95.00 mm Diametro Esterno:115.00 mm Altezza Sede:11.50 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno95 mm
Diametro esterno115 mm
Altezza11,5 mm
Materialenbr
Esecuzioneum
€ 2,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione