GUARNIZIONE MU/P 8070X9 MP008070

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Trelleborg:RUBA00700-UAT60
Rubix:999190900048855
GUARNIZIONE MU/P 8070X9 MP008070

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno80 mm
Altezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE MU/P 8070X9 MP008070


TENUTA STELO S.E. MU/P 8070 Modello:MU/P Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno80 mm
Altezza9 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemu/p
  • Disponibile: spedito entro 24 ore