11F015Y0-TEN.STELO D.EST: 22,22 MM H.SEDE: 6,00 MM DI 062
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DI062
Rubix:999190900022565
Produttore:1F015


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15,87 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22,22 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F015Y0-TEN.STELO D.EST: 22,22 MM H.SEDE: 6,00 MM DI 062
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:15.87 mm Diametro Esterno:22.22 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15,87 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22,22 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore