25B016P0-GUARN.PU LABBRO-14X9X4,5 H.SEDE CSC 149
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 149
Rubix:999190900035199


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B016P0-GUARN.PU LABBRO-14X9X4,5 H.SEDE CSC 149
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:9.00 mm Diametro Esterno:14.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore