25A153P5-GUARN.PU LABBRO-33X25X6,5 H.SEDE MAD 3325

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD03325
Rubix:999190900034329
Produttore:MD03325
25A153P5-GUARN.PU LABBRO-33X25X6,5 H.SEDE MAD 3325

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno33 mm
Altezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A153P5-GUARN.PU LABBRO-33X25X6,5 H.SEDE MAD 3325


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:33.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno33 mm
Altezza6,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
1,56 IVA esclusa
/ Unità
1,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore