2ERSD493-GUARNIZIONE RSD 0600 0720 090 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSD06000720090C0
Rubix:999190900040702
Produttore:2ERSD493
2ERSD493-GUARNIZIONE RSD 0600 0720 090 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno72 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSD493-GUARNIZIONE RSD 0600 0720 090 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:72.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno72 mm
Altezza10 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersd
1,78 IVA esclusa
/ Unità
2,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore