25B245P0-GUARN.PU LABBRO-65X57X6,5 H.SEDE CSC 6557

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):CSC 6557
Rubix:999190900035410
25B245P0-GUARN.PU LABBRO-65X57X6,5 H.SEDE CSC 6557

Riepilogo info tecniche

Diametro interno57 mm
Diametro esterno65 mm
Altezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B245P0-GUARN.PU LABBRO-65X57X6,5 H.SEDE CSC 6557


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:57.00 mm Diametro Esterno:65.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno57 mm
Diametro esterno65 mm
Altezza6,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
2,67 IVA esclusa
/ Unità
3,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore