25A727P5-GUARN.PU LABBRO-190X170X16 H.SEDE MAD 190170

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD190170
Rubix:999190900034874
Produttore:MD190170
25A727P5-GUARN.PU LABBRO-190X170X16 H.SEDE MAD 190170

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno190 mm
Altezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A727P5-GUARN.PU LABBRO-190X170X16 H.SEDE MAD 190170


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:170.00 mm Diametro Esterno:190.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno170 mm
Diametro esterno190 mm
Altezza16 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
13,52 IVA esclusa
/ Unità
16,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore