25A251P5-GUARN.PU LABBRO-46X36X5,5 H.SEDE M5 4636

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):M504636
Rubix:999190900034423
Produttore:25A251P5
25A251P5-GUARN.PU LABBRO-46X36X5,5 H.SEDE M5 4636

Riepilogo info tecniche

Diametro interno36 mm
Diametro esterno46 mm
Altezza5,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A251P5-GUARN.PU LABBRO-46X36X5,5 H.SEDE M5 4636


TENUTA STELO S.E. Modello:M5 Diametro Interno:36.00 mm Diametro Esterno:46.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno36 mm
Diametro esterno46 mm
Altezza5,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem5
€ 2,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore