GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 413354(1+3+1) 90 MM X 105 MM X 31,75 MM RCH000900-N0O0C
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RCH000900-N0O0C
Rubix:999190900047387
Produttore:RCH000900-N0O0C
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 31,75 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 413354(1+3+1) 90 MM X 105 MM X 31,75 MM RCH000900-N0O0C
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 31,75 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | ch |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione