Riferimenti
Net Seals:TSE314275AI
Rubix:999220805114017


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 314275/AI D.070X080X12/13 01.TSE00.2107AI
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione