GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 708629(1+3+1) 160 MM X 180 MM X 30 MM RCH001600-N0O0C

Guarnizione per steli Trelleborg

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Trelleborg:CH708629
Rubix:999190900047396
Produttore:RCH001600-N0O0C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno180 mm
Altezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 708629(1+3+1) 160 MM X 180 MM X 30 MM RCH001600-N0O0C


Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno160 mm
Diametro esterno180 mm
Altezza30 mm
Materialegommatela
Esecuzionech
117,05 IVA esclusa
/ Unità
142,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione