Riferimenti
Net Seals:01.TTI00.193600
Rubix:999220805115414


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 190 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTI 180-190/L D.180X190X10/11 01.TTI00.193600
TENUTA STELO S.E. Modello:TTI-L Diametro Interno:180.00 mm Diametro Esterno:190.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 190 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tti-l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione