25B076P0-GUARN.PU LABBRO-26X20X5 H.SEDE CSC 2620
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC02620
Rubix:999190900035256
Produttore:25B076P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B076P0-GUARN.PU LABBRO-26X20X5 H.SEDE CSC 2620
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,60 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 51,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore