25A954P5-GUARN.PU LABBRO-440X410X24 H.SEDE MAD 440410
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD440410
Rubix:999190900035100
Produttore:MD440410


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 410 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 440 mm |
| Altezza | 24 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A954P5-GUARN.PU LABBRO-440X410X24 H.SEDE MAD 440410
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:410.00 mm Diametro Esterno:440.00 mm Altezza Sede:24.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 410 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 440 mm |
| Altezza | 24 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 185,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione