25A140P5-GUARN.PU LABBRO-32X20X8,5 H.SEDE MAD 3220/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MD03220A
Rubix:999190900034318
Produttore:25A140P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A140P5-GUARN.PU LABBRO-32X20X8,5 H.SEDE MAD 3220/1
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:32.00 mm Altezza Sede:8.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore