Riferimenti
F.P. Milano:3003
Rubix:160000000418884


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 67,2 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3003 LRC 6225
TENUTA STELO D.E. Modello:LRC Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:66.70 mm IDR - 67.20 mm PNE Altezza Sede:6.00 mm Materiale:PTFE/carbone
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 67,2 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Materiale | ptfe/carbone |
| Esecuzione | lrc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione