Riferimenti
Artic Seals:2ERSO241
Rubix:999190900040817


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 155,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSO241-GUARNIZIONE RSO 1400 1555 063 CN
TENUTA STELO S.E. Modello:RSO Diametro Interno:140.00 mm Diametro Esterno:155.50 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 155,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rso |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,06 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 51,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione