25B119P0-GUARN.PU LABBRO-35X27X6,5 H.SEDE CSC 3527

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC03527
Rubix:999190900035297
Produttore:25B119P0
25B119P0-GUARN.PU LABBRO-35X27X6,5 H.SEDE CSC 3527

Riepilogo info tecniche

Diametro interno27 mm
Diametro esterno35 mm
Altezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B119P0-GUARN.PU LABBRO-35X27X6,5 H.SEDE CSC 3527


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:27.00 mm Diametro Esterno:35.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno27 mm
Diametro esterno35 mm
Altezza6,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
1,83 IVA esclusa
/ Unità
2,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore