Riferimenti
Net Seals:01.TSE00.200900
Rubix:999220805113822


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 094063 D.016X024X6,5/7 01.TSE00.200900
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:24.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione