Riferimenti
Artic Seals:SRS02500340028N1
Rubix:999190900041030
Produttore:2ESRSN40


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 34 mm |
| Altezza | 3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ESRSN40-GUARNIZIONE SRS 0250 0340 028 N1
TENUTA STELO S.E. Modello:SRS Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:34.00 mm Altezza Sede:3.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 34 mm |
| Altezza | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | srs |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,92 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 42,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione