Riferimenti
Net Seals:01.GT500.507200
Rubix:999220805050594


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Altezza | 25,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GT5 452393 D.115X100X25,30 01.GT500.507200
TENUTA STELO S.E. Modello:GT5 Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:115.00 mm Altezza Sede:25.30 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Altezza | 25,3 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | gt5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione