GUAR.SM 255196/1AX 50X65X24,5 RCK100500-N8OR SM25519A
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RCK100500-N8CO
Rubix:999190900048693
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 24,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUAR.SM 255196/1AX 50X65X24,5 RCK100500-N8OR SM25519A
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 24,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | sm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore