25A851P5-GUARN.PU LABBRO-290X275X12 H.SEDE MAD 290275

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD290275
Rubix:999190900034997
Produttore:MD290275
25A851P5-GUARN.PU LABBRO-290X275X12 H.SEDE MAD 290275

Riepilogo info tecniche

Diametro interno275 mm
Diametro esterno290 mm
Altezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A851P5-GUARN.PU LABBRO-290X275X12 H.SEDE MAD 290275


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:275.00 mm Diametro Esterno:290.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno275 mm
Diametro esterno290 mm
Altezza12 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
40,24 IVA esclusa
/ Unità
49,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione