25A549P5-GUARN.PU LABBRO-105X90X8 H.SEDE M75 10590
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):M75 10590
Rubix:999190900034696


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A549P5-GUARN.PU LABBRO-105X90X8 H.SEDE M75 10590
TENUTA STELO S.E. Modello:M75 Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:105.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | m75 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,34 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 57,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione