25B160P0-GUARN.PU LABBRO-46X36X8 H.SEDE CSC 4636
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC04636
Rubix:999190900035336
Produttore:25B160P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 46 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B160P0-GUARN.PU LABBRO-46X36X8 H.SEDE CSC 4636
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:36.00 mm Diametro Esterno:46.00 mm Altezza Sede:8.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 46 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore