25B105P0-GUARN.PU LABBRO-32X26X5 H.SEDE CSC 3226
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC03226
Rubix:999190900035284
Produttore:25B105P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 26 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B105P0-GUARN.PU LABBRO-32X26X5 H.SEDE CSC 3226
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:26.00 mm Diametro Esterno:32.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 26 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore