2ERSD559-GUARNIZIONE RSD 0700 0820 095 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSD 0700 0820 095 C0
Rubix:999190900040715
2ERSD559-GUARNIZIONE RSD 0700 0820 095 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno82 mm
Altezza10,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSD559-GUARNIZIONE RSD 0700 0820 095 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:82.00 mm Altezza Sede:10.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno82 mm
Altezza10,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersd
1,91 IVA esclusa
/ Unità
2,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore