25A361P5-GUARN.PU LABBRO-63X51X6,5 H.SEDE M6 6351

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):M6 6351
Rubix:999190900034525
25A361P5-GUARN.PU LABBRO-63X51X6,5 H.SEDE M6 6351

Riepilogo info tecniche

Diametro interno51 mm
Diametro esterno63 mm
Altezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A361P5-GUARN.PU LABBRO-63X51X6,5 H.SEDE M6 6351


TENUTA STELO S.E. Modello:M6 Diametro Interno:51.00 mm Diametro Esterno:63.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno51 mm
Diametro esterno63 mm
Altezza6,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem6
56,80 IVA esclusa
/ 20 Unità
69,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione