2ERSA285-GUARNIZIONE RSA 0360 0460 072 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSA03600460072C0
Rubix:999190900039913
Produttore:2ERSA285
2ERSA285-GUARNIZIONE RSA 0360 0460 072 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno36 mm
Diametro esterno46 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSA285-GUARNIZIONE RSA 0360 0460 072 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:36.00 mm Diametro Esterno:46.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno36 mm
Diametro esterno46 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersa
1,31 IVA esclusa
/ Unità
1,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore