Riferimenti
Artic Seals:RPS01200180050C0
Rubix:999190900039590


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERPS064-GUARNIZIONE RPS 0120 0180 050 C0
TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:18.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,40 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 46,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione