25A841P5-GUARN.PU LABBRO-280X260X16 H.SEDE MAD 280260
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD280260
Rubix:999190900034987
Produttore:MD280260


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 260 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 280 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A841P5-GUARN.PU LABBRO-280X260X16 H.SEDE MAD 280260
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:260.00 mm Diametro Esterno:280.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 260 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 280 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore