Riferimenti
Net Seals:01.TTS00.678100
Rubix:999220805115801

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Altezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : TTS 678/1/L D.060X068X7/8 01.TTS00.678100
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tts/l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione