GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 8 MM X 15,3 MM X 3,2 MM RSK100080-M12N
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RSK100080-M12N
Rubix:999190300003713
Produttore:RSK100080-M12N

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15,3 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 8 MM X 15,3 MM X 3,2 MM RSK100080-M12N
TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:8.00 mm Diametro Esterno:15.30 mm Altezza Sede:3.20 mm Materiale:TURCON M12 - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15,3 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Esecuzione | rsk |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione