2ERSD103-GUARNIZIONE RSD 0200 0300 070 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSD 0200 0300 070 C0
Rubix:999190900040621
2ERSD103-GUARNIZIONE RSD 0200 0300 070 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno30 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSD103-GUARNIZIONE RSD 0200 0300 070 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno30 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersd
1,09 IVA esclusa
/ Unità
1,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore