Riferimenti
Gapi:UM03616
Rubix:999190900046957


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C027Y0-GUARNIZIONE (10X11,5) UM 3616
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:36.00 mm Altezza Sede:11.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 124,63 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 152,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione