GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 094063/1 16 MM X 24 MM X 6,4 MM RUM000160-N8C0
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RUM000160-N8C0
Rubix:999190300004239

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 6,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 094063/1 16 MM X 24 MM X 6,4 MM RUM000160-N8C0
TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:24.00 mm Altezza Sede:6.40 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B094063/1
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 6,4 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore