2ERSA089-GUARNIZIONE RSA 0200 0280 062 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSA 0200 0280 062 C0
Rubix:999190900039863
2ERSA089-GUARNIZIONE RSA 0200 0280 062 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno28 mm
Altezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSA089-GUARNIZIONE RSA 0200 0280 062 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno28 mm
Altezza7 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersa
€ 0,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore